FESTO

FESTO Schalthebel KTH-50/63/80 549607

  • ERIKS:12263843
  • Hersteller:549607
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
KTH
Ausführung
Schalthebel
Material
Stahl, verzinkt
Geeignet für Durchmesser
50, 63, 80 mm
Gewicht
82.5 g