FESTO

FESTO Schalldämpfer UOS-1-LF 1901207

  • ERIKS:14168112
  • Hersteller:1901207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
UOS
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1
Einsatztemperatur
von -10 bis 50 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Material Einlage
PE
Gewicht
157.9 g