CHF 51.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | UOS |
Material Gehäuse | POM |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 50 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Material Einlage | PE |
Gewicht | 200 g |