FESTO

FESTO Schalldämpfer UOM-3/8 538433

  • ERIKS:11648652
  • Hersteller:538433
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
UOM
Material Gehäuse
POM
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8
Einsatztemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
8 bar
Material Einlage
PU-Schaum
Material Einschraubzapfen
POM
Gewicht
22.7 g