CHF 23.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | UOM |
Material Gehäuse | POM |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 |
Einsatztemperatur | von 0 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 8 bar |
Material Einlage | PU-Schaum |
Material Einschraubzapfen | POM |
Gewicht | 11.1 g |