CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | UO |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M 7 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 8 bar |
Material Einlage | PE |
Material Einschraubzapfen | PE |
Gewicht | 2.5 g |