FESTO

FESTO Schalldämpfer UO-1/8 197583

  • ERIKS:23211987
  • Hersteller:197583
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
UO
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8
Einsatztemperatur
von -10 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
8 bar
Material Einlage
PE
Material Einschraubzapfen
PE
Gewicht
5 g