CHF 12.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | UO |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 8 bar |
Material Einlage | PE |
Material Einschraubzapfen | PE |
Gewicht | 8 g |