FESTO

FESTO Schalldämpfer UC-QS-8H 175611

  • ERIKS:23212299
  • Hersteller:175611
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
UC
Anschluss
QS-8
Einsatztemperatur
von -10 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
60
Material Einlage
PE
Material Einschraubzapfen
PE
Gewicht
2.3 g