FESTO

FESTO Schalldämpfer UC-QS-6H 165007

  • ERIKS:23212300
  • Hersteller:165007
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.38inkl. MwSt

3000 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
UC
Anschluss
QS-6
Einsatztemperatur
von -10 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
60
Material Einlage
PE
Material Einschraubzapfen
PE
Gewicht
1.1 g