FESTO

FESTO Schalldämpfer UC-QS-10H 526475

  • ERIKS:11645097
  • Hersteller:526475
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
UC
Anschluss
QS-10
Einsatztemperatur
von -10 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
68
Material Einlage
PE
Material Einschraubzapfen
PE
Gewicht
5.5 g