CHF 4.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.38inkl. MwSt
16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | UC |
Anschlusstyp | Metrisch |
Anschluss | M 7 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 58 |
Material Einlage | PE |
Material Einschraubzapfen | PE |
Gewicht | 1.2 g |