FESTO

FESTO Schalldämpfer UC-M5 165003

  • ERIKS:23212297
  • Hersteller:165003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.38inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

35 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
UC
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5
Einsatztemperatur
von -10 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
60
Material Einlage
PE
Material Einschraubzapfen
PE
Gewicht
0.4 g