FESTO

FESTO Schalldämpfer UC-3/8 1707427

  • ERIKS:12618592
  • Hersteller:1707427
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
UC
Durchfluss bei 6 bar
5000 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8
Einsatztemperatur
von -10 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
60
Material Einlage
PE
Material Einschraubzapfen
PE
Gewicht
10.5 g