CHF 6.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.73inkl. MwSt
Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | UC |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 60 |
Material Einlage | PE |
Material Einschraubzapfen | PE |
Gewicht | 5.2 g |