Eriks
FESTO

FESTO Schalldämpfer U-PK-3 4646

  • ERIKS:23212874
  • Hersteller:4646
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.65inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
U
Durchfluss bei 6 bar
80 l/min
Anschluss
PK-3
Einsatztemperatur
von -10 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
70
Material Einlage
Bronze
Material Einschraubzapfen
Messing
Gewicht
0 g