Eriks
FESTO

FESTO Schalldämpfer U-3/8-B 6843

  • ERIKS:23212600
  • Hersteller:6843
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
U
Material Gehäuse
Aluminium
Durchfluss bei 6 bar
5800 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8
Einsatztemperatur
von -10 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
80
Material Einlage
PE
Material Einschraubzapfen
Aluminium
Gewicht
37 g