CHF 33.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 36.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | U |
Material Gehäuse | Aluminium |
Anschlusstyp | NPT |
Anschluss | 3/4-14 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 81 |
Material Einlage | PE |
Material Einschraubzapfen | Aluminium |
Gewicht | 128 g |