Eriks
FESTO

FESTO Schalldämpfer U-1/8-I 3670

  • ERIKS:23212872
  • Hersteller:3670
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.11inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
U
Durchfluss bei 6 bar
2050 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8
Einsatztemperatur
von -10 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
77
Material Einlage
PE
Gewicht
4 g