CHF 7.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | U |
Material Gehäuse | Aluminium |
Durchfluss bei 6 bar | 1340 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 74 |
Material Einlage | PE |
Material Einschraubzapfen | Aluminium |
Gewicht | 8 g |