CHF 3.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.32inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | U |
Durchfluss bei 6 bar | 2050 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/8 |
Einsatztemperatur | von -10 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 77 |
Material Einlage | PE |
Gewicht | 2 g |