Eriks
FESTO

FESTO Schalldämpfer U-1/4 2316

  • ERIKS:23212380
  • Hersteller:2316
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.23inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
U
Durchfluss bei 6 bar
3400 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4
Einsatztemperatur
von -10 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
77
Material Einlage
PE
Gewicht
8 g