Eriks
FESTO

FESTO Schalldämpfer U-1/2-B 6844

  • ERIKS:23212873
  • Hersteller:6844
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
U
Material Gehäuse
Aluminium
Durchfluss bei 6 bar
7500 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2
Einsatztemperatur
von -10 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
81
Material Einlage
PE
Material Einschraubzapfen
Aluminium
Gewicht
75 g