FESTO

FESTO Schalldämpfer-Erweiterung UOMS-1/4 538436

  • ERIKS:11648653
  • Hersteller:538436
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
UOMS
Material Gehäuse
POM
Einsatztemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
8 bar
Material Einlage
PU-Schaum
Material Einschraubzapfen
POM
Gewicht
8.6 g