FESTO

FESTO Schalldämpfer AMTE-M-LH-N38 1206991

  • ERIKS:13206523
  • Hersteller:1206991
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.88inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
AMTE
Durchfluss bei 6 bar
5.365 l/min
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
3/8-18
Einsatztemperatur
von -40 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
83
Material Einlage
Bronze
Material Einschraubzapfen
Messing
Gewicht
29 g