FESTO

FESTO Schalldämpfer AMTE-M-LH-N18 1206989

  • ERIKS:13031637
  • Hersteller:1206989
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
AMTE
Durchfluss bei 6 bar
1.615 l/min
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/8-27
Einsatztemperatur
von -40 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
77
Material Einlage
Bronze
Material Einschraubzapfen
Messing
Gewicht
9 g