FESTO

FESTO Schalldämpfer AMTE-M-LH-N14 1206990

  • ERIKS:13031634
  • Hersteller:1206990
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.58inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
AMTE
Durchfluss bei 6 bar
3.08 l/min
Anschlusstyp
NPT
Anschluss
1/4-18
Einsatztemperatur
von -40 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
82
Material Einlage
Bronze
Material Einschraubzapfen
Messing
Gewicht
17 g