CHF 8.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.91inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | AMTE |
Durchfluss bei 6 bar | 9.24 l/min |
Anschlusstyp | NPT |
Anschluss | 1/2-14 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 85 |
Material Einlage | Bronze |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Gewicht | 46 g |