FESTO

FESTO Schalldämpfer AMTE-M-LH-M5 1205858

  • ERIKS:14906672
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.92inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
AMTE
Durchfluss bei 6 bar
255 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5
Einsatztemperatur
von -40 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
72
Material Einlage
Bronze
Material Einschraubzapfen
Messing
Gewicht
1.5 g