FESTO

FESTO Schalldämpfer AMTE-M-LH-M3 1231120

  • ERIKS:12589927
  • Hersteller:1231120
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
AMTE
Durchfluss bei 6 bar
95 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 3
Einsatztemperatur
von -40 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
55
Material Einlage
Bronze
Material Einschraubzapfen
Messing
Gewicht
0.4 g