FESTO

FESTO Schalldämpfer AMTE-M-LH-G38 1205862

  • ERIKS:12645189
  • Hersteller:1205862
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.23inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
AMTE
Durchfluss bei 6 bar
5.43 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8
Einsatztemperatur
von -40 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
82
Material Einlage
Bronze
Material Einschraubzapfen
Messing
Gewicht
26 g