FESTO

FESTO Schalldämpfer AMTE-M-LH-G18 1205860

  • ERIKS:12645187
  • Hersteller:1205860
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.46inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
AMTE
Durchfluss bei 6 bar
1.735 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/8
Einsatztemperatur
von -40 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
76
Material Einlage
Bronze
Material Einschraubzapfen
Messing
Gewicht
7.5 g