CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.19inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | AMTE |
Durchfluss bei 6 bar | 3.14 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 83 |
Material Einlage | Bronze |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Gewicht | 13 g |