Eriks
FESTO

FESTO Schalldämpfer AMTE-M-LH-G12 1205863

  • ERIKS:12645190
  • Hersteller:1205863
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.92inkl. MwSt

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
AMTE
Durchfluss bei 6 bar
10.5 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/2
Einsatztemperatur
von -40 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
88
Material Einlage
Bronze
Material Einschraubzapfen
Messing
Gewicht
43 g