FESTO

FESTO Schalldämpfer AMTE-M-H-M5 1206621

  • ERIKS:12645183
  • Hersteller:1206621
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.22inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
AMTE
Durchfluss bei 6 bar
91 l/min
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
M 5
Einsatztemperatur
von -40 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
71
Material Einlage
Bronze
Material Einschraubzapfen
Messing
Gewicht
1.1 g