FESTO

FESTO Schalldämpfer AMTE-M-H-G38 1206624

  • ERIKS:12591329
  • Hersteller:1206624
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.19inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
AMTE
Durchfluss bei 6 bar
1.545 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8
Einsatztemperatur
von -40 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
92
Material Einlage
Bronze
Material Einschraubzapfen
Messing
Gewicht
17 g