FESTO

FESTO Schalldämpfer AMTE-M-H-G14 1206623

  • ERIKS:12645185
  • Hersteller:1206623
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.71inkl. MwSt

55 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
AMTE
Durchfluss bei 6 bar
1 l/min
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4
Einsatztemperatur
von -40 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck in Bar
10 bar
Geräuschdämmung
95
Material Einlage
Bronze
Material Einschraubzapfen
Messing
Gewicht
9.5 g