CHF 4.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.40inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | AMTE |
Durchfluss bei 6 bar | 2.745 l/min |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 92 |
Material Einlage | PE |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Gewicht | 30 g |