CHF 9.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | AMTC |
Anschluss | Cartridge 10mm |
Einsatztemperatur | von -5 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck in Bar | 10 bar |
Geräuschdämmung | 58 |
Material Einlage | PE |
Material Einschraubzapfen | PE |
Gewicht | 2 g |