FESTO

FESTO Rundzylinder EG-6-5-PK-3 15891

  • ERIKS:23210858
  • Hersteller:15891
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EG-PK
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Nicht einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
3 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 3
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Hochlegierter Stahl
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3.5 bis 7 bar
Gewicht
19 g