FESTO

FESTO Rundzylinder EG-6-15-PK-3 15893

  • ERIKS:23211820
  • Hersteller:15893
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EG-PK
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Nicht einstellbar
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
6 mm
Hublänge
15 mm
Anschluss
3 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 3
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Hochlegierter Stahl
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3.5 bis 7 bar
Gewicht
20 g