FESTO

FESTO Rundzylinder EG-4-5-PK-2 15885

  • ERIKS:11627325
  • Hersteller:15885
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EG-PK
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
4 mm
Hublänge
5 mm
Anschluss
2 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 2
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Hochlegierter Stahl
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3.5 bis 7 bar
Gewicht
4 g