FESTO

FESTO Rundzylinder EG-4-20-PK-2 15888

  • ERIKS:11627328
  • Hersteller:15888
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
EG-PK
Funktion
Einfachwirkend
Dämpfung
Ohne
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
4 mm
Hublänge
20 mm
Anschluss
2 mm
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 2
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Hochlegierter Stahl
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Betriebstemperatur
von 5 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 3.5 bis 7 bar
Gewicht
6 g