CHF 37.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.73inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | EG-PK |
Funktion | Einfachwirkend |
Dämpfung | Ohne |
Magnetisch | Nein |
Bohrungsdurchmesser | 2.5 mm |
Hublänge | 10 mm |
Anschluss | 2 mm |
Type Kolbenstange | Einseitige Kolbenstange |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Dichtung | NBR |
Material Deckel | Hochlegierter Stahl |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 3.5 bis 7 bar |
Gewicht | 2 g |