FESTO

FESTO Rundzylinder DSNU-S-8-15-P-A 5205898

  • ERIKS:14086511
  • Hersteller:5205898
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSNU
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
8 mm
Hublänge
15 mm
Anschluss
M 5 mm
Material Zylinderrohr
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Enddeckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar