CHF 48.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DSNU |
Funktion | Doppeltwirkend |
Dämpfung | Pneumatisch |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 20 mm |
Hublänge | 30 mm |
Anschluss | G1/8 in |
Material Zylinderrohr | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Dichtung | TPE-U(PU) |
Material Enddeckel | Aluminium-Legierung |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 0.8 bis 10 bar |