CHF 124.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | DSNU |
Funktion | Doppeltwirkend |
ISO-Norm | ISO 6432 |
Dämpfung | Selbsteinstellende |
Magnetisch | Ja |
Bohrungsdurchmesser | 63 mm |
Hublänge | 320 mm |
Anschluss | G3/8 in |
Gewindeform Kolbenstange | Außengewinde |
Gewindemaß Kolbenstange | M 16x1.5 |
Material Kolbenstange | Hochlegierter Stahl |
Material Dichtung | TPE-U(PU) |
Material Deckel | Aluminium-Legierung |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von 1 bis 10 bar |
Gewicht | 2853 g |