FESTO

FESTO Rundzylinder DSNU-40-125-P-A 195995

  • ERIKS:11639537
  • Hersteller:195995
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSNU
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
G1/4 in
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 12x1.25
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Legierung
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar
Gewicht
961 g