FESTO

FESTO Rundzylinder DSNU-25-35-P-A 1908308

  • ERIKS:12355662
  • Hersteller:1908308
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSNU
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
35 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Außengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 10x1.25
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, farblos eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar