FESTO

FESTO Rundzylinder DSNU-20-10-PPV-A 1908289

  • ERIKS:12355713
  • Hersteller:1908289
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
DSNU
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 6432
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Hublänge
10 mm
Anschluss
G1/8 in
Type Kolbenstange
Einseitige Kolbenstange
Gewindeform Kolbenstange
Innengewinde
Gewindemaß Kolbenstange
M 8
Material Kolbenstange
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Dichtung
TPE-U(PU)
Material Deckel
Aluminium-Knetlegierung, farblos eloxiert
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 10 bar